• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M5

Nr art.: 139526 M5
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
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica skrawania Dc 3,9 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość całkowita L 58 mm
Długość użytkowa L1 13,3 mm
Długość skrawania Lc 1,6 mm
Długość wysięgu A 13,3 mm
Średnica szyjki frezu D1 2,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Powłoka AlCrN
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Posuw na ząb fz 0,025 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master TM
Oznaczenie producenta GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HC-P10
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Nominalna średnica gwintu 5 mm
min. średnica gwintu 5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Podziałka ostrzy Nierówne
Liczba rowków wiórowych 4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Zarys pełny tak
Grupa zastosowań narzędzi N
Promień programowany 1,913 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta K55SF
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 58 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Masa 21 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie z gwintowaniem (FSB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Frez do gwintowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139526 M5
EAN / GTIN 4067263290636
Numer producenta 139526 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Specjalna geometria ostrzy czołowych o nierównej podziałce umożliwia niezawodne frezowanie gwintów okrągłych w uniwersalnym spektrum materiałów. Boczne rowki chłodzące na chwycie zapewniają doskonałe doprowadzanie chłodziwa bez osłabienia rdzenia narzędzia i tym samym zapewniają maksymalną niezawodność procesu nawet w niestabilnych warunkach. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
  • Znacznie zmniejszone wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Rowki na chwycie dla precyzyjnego doprowadzania chłodziwa.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HE.