Uchwyt do skanera

Nr art.: 1392
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria fetra
Oznaczenie producenta Scannerhalter
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Maksymalna wysokość całkowita 250 mm
Maksymalna szerokość użytkowa 120 mm
Maksymalna szerokość całkowita 120 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na obudowę do komputera
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Materiał z blachy stalowej
Wysokość z regulacją tak
Regulacja szerokości nie
Głębokość użytkowa 87 mm
Głębokość całkowita 118 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1392
EAN / GTIN 4017976013923
Numer producenta 1392
Numer L L90080 1219
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Uchwyt skanera z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na kolor szary jasny RAL 7035. Rura wspornikowa z wieloma otworami, wyposażona w zacisk do mocowania torby na skaner do niemal wszystkich produktów firmy fetra w niemal każdej pozycji. Wymiary skanera (szer. x gł. x wys.): 120 x 87 x 150 mm, przedni otwór: szerokość 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 120
  • Całkowita głębokość (mm): 118
  • Całkowita wysokość (mm): 250
  • Kolor: jasnoszare