Nosilec skenerja

Št. art.: 1392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Serija fetra
Oznaka proizvajalca Scannerhalter
Embalaža ohlapno
Barva sive
Največja skupna višina 250 mm
Največja uporabna širina 120 mm
Največja skupna širina 120 mm
Vrsta izdelka držalo za računalnik
Montažni material v obsegu dobave Da
Material Jeklena pločevina
Nastavljiva višina da
Nastavljiva širina ne
Uporabna globina 87 mm
Celotna globina 118 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1392
EAN/GTIN 4017976013923
Številka proizvajalca 1392
L-število L90080 1219
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Nosilec skenerja iz jeklene pločevine, prašno lakiran v svetlo sivi barvi RAL 7035. Večkrat perforirana cevna prečka z objemko za pritrditev nosilca skenerja na skoraj vse izdelke fetra v skoraj vseh položajih. Širina x globina x višina žepa za optični bralnik: 120 x 87 x 150 mm, širina sprednje odprtine: 40 mm.

Lastnosti:

  • Celotna širina (mm): 120
  • Skupna globina (mm): 118
  • Skupna višina (mm): 250
  • Barva: svetlo siva