Porte-lecteur de codes

Réf.: 1392
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Série fetra
Référence fabricant Scannerhalter
Emballage En vrac
Couleur gris
Hauteur totale maximale 250 mm
Largeur utile maximale 120 mm
Largeur totale maximale 120 mm
Type de produit support pour pc
Matériel de montage fourni oui
Matériau Tôle d'acier
Hauteur réglable oui
Largeur réglable non
Hauteur utile 87 mm
Profondeur totale 118 mm

Identification et classification

Référence article 1392
EAN / GTIN 4017976013923
Réf. fabricant 1392
Article hors catalogue L90080 1219
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

En tôle d'acier, revêtement époxy Gris RAL 7035. Tube d'attache perforé en plusieurs endroits, mâchoire permettant une fixation en de nombreuses positions et sur presque tous les produits fetra. Peut être monté aussi bien sur les diables que les chariots.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale (mm): 120
  • Profondeur totale (mm): 118
  • Hauteur totale (mm): 250
  • Couleur: gris clair