Scannerholder

Art.-nr.: 1392
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Serie fetra
Producentbetegnelse Scannerhalter
Emballage løs
Farve grå
Samlet højde maksimum 250 mm
Nyttebredde maksimalt 120 mm
Samlet bredde maksimalt 120 mm
Produkttype PC-holdere
Monteringsmateriale medfølger ja
Materiale Stålplade
Højde, justerbar ja
Bredde, justerbar nej
Nyttedybde 87 mm
Samlet dybde 118 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1392
EAN/GTIN 4017976013923
Producentnummer 1392
L-nummer L90080 1219
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Scannerholder fremstillet af stålplade, pulverlakeret lysegrå RAL 7035. Rørformet stiver perforeret mange gange, med en klemme til fastgørelse af scannerholderen på næsten alle fetra-produkter i næsten alle positioner. Scannerlomme B x D x H: 120 x 87 x 150 mm, frontåbning: 40 mm bred.

Egenskab:

  • Samlet bredde (mm): 120
  • Samlet dybde (mm): 118
  • Samlet højde (mm): 250
  • Farve: lysegrå