Modo de escáner

Número de artículo: 1392
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Serie fetra
Denominación del fabricante Scannerhalter
Embalaje sueltos
Color gris
Altura total máxima 250 mm
Anchura útil máxima 120 mm
Anchura total máxima 120 mm
Tipo de producto Soporte de PC
Material de montaje incluido en el suministro sí
Material Chapa de acero
Altura ajustable sí
Anchura ajustable no
Profundidad útil 87 mm
Profundidad total 118 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1392
EAN / GTIN 4017976013923
Número del fabricante 1392
Número L L90080 1219
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Soporte de chapa de acero para el escáner, con recubrimiento de polvo de color gris claro RAL 7035. Puntal tubular con múltiples agujeros, con una abrazadera para fijar la bolsa del escáner en gran parte de los productos fetra en prácticamente todas las posiciones. Imagen del escáner W x D x H: 120 x 87 x 150 mm Tejido de 40 mm.

Característica:

  • Ancho total (mm): 120
  • Profundidad total (mm): 118
  • Altura total (mm): 250
  • Color: gris claro