Suport pentru scaner

Cod articol.: 1392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie fetra
Denumirea producătorului Scannerhalter
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Înălțime totală maximă 250 mm
Lățimea maximă utilă 120 mm
Lățime totală maximă 120 mm
Tip produs Suport PC
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Material Tablă de oţel
Înălțime reglabilă da
Lățime reglabilă nu
Adâncime utilă 87 mm
Adâncimea totală 118 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1392
EAN / GTIN 4017976013923
Număr producător 1392
L-Număr L90080 1219
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Suport de scaner din tablă de oțel, acoperit cu pulbere de culoare gri deschis RAL 7035. Stâlp tubular perforat de mai multe ori, cu o clemă pentru fixarea suportului de scaner pe aproape toate produsele fetra în aproape toate pozițiile. Buzunarul scanerului L x P x H: 120 x 87 x 150 mm, deschidere frontală: 40 mm lățime.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 120
  • Adâncimea totală (mm): 118
  • Înălțime totală (mm): 250
  • Culoare: gri deschis