Construction ratchet bi-hexagon 19x22 mm

Nr art.: 1382853
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Stahlbauknarre
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rozwartość klucza 22 mm
Długość całkowita 315 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1382853
EAN / GTIN 4010886822548
Numer producenta 1382853
Numer L L60160 2889
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Especially in steel construction and scaffolding
  • Especially suitable for steel and scaffolding construction

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 49,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 42,0 mm
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 315 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 19
  • Width across flats 2 [mm]: 22