Cliquet de construction en acier, double hexagone 19x22 mm

Réf.: 1382853
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Stahlbauknarre
Zone de protection ESD (EPA) non
Ouverture 22 mm
Longueur totale 315 mm
Zone EX non
Type de produit clés à cliquet
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Fonction télescopique non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 1382853
EAN / GTIN 4010886822548
Réf. fabricant 1382853
Article hors catalogue L60160 2889
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages
Particulièrement adapté à la construction d'acier et d'échafaudages

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 42,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 49,5 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19
  • Largeur de clé 2 [mm]: 22
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non