Jeklena konstrukcija z zaskočnico, dvojni šesterokotnik 19 x 22 mm

Št. art.: 1382853
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Oznaka proizvajalca Stahlbauknarre
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Zev ključa 22 mm
Celotna dolžina 315 mm
EX-področje ne
Vrsta izdelka ključ z ragljo
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Teleskopska funkcija ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1382853
EAN/GTIN 4010886822548
Številka proizvajalca 1382853
L-število L60160 2889
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Reverzibilna ključavnica z dvema širinama ključev, dvojnim šestkotnikom in sredinsko točko
Predvsem primerna za jeklene konstrukcije in gradnjo odrov.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 42,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 49,5 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 22
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez