• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 19x22 mm

Artikel-Nr.: 1382853
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Stahlbauknarre
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Schlüsselweite 22 mm
Länge gesamt 315 mm
EX-Bereich nein
Produktart Ratschenschlüssel
Abtrieb für Außenzwölfkant; für Außenzwölfkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1382853
EAN / GTIN 4010886822548
Herstellernummer 1382853
L-Nummer L60160 2889
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 42,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 49,5 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 22
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein