Stålkonstruktionsnøgle, dobbelt sekskant 19 x 22 mm

Art.-nr.: 1382853
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Producentbetegnelse Stahlbauknarre
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Nøglestørrelse 22 mm
Længde i alt 315 mm
EX-område nej
Produkttype skraldenøgle
Udgang til udvendige tolvkantsskruer; til udvendige tolvkantsskruer
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1382853
EAN/GTIN 4010886822548
Producentnummer 1382853
L-nummer L60160 2889
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendbar skralde med 2 nøglebredder, dobbelt sekskant og midtpunkt
Særligt velegnet til stål- og stilladskonstruktion

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 315 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 42,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 49,5 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 22
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen