Mikrometr wewnętrzny 2-punktowy, powierz

Nr art.: 137-207
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Średnica bębna pomiarowego 15 mm
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 5 szt.
Długość przedłużki 100 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Długość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 105 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137-207
EAN / GTIN 4946368438450
Numer producenta 137-207
Numer L L40010 3481
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to śruba pomiarowa do zastosowań wewnętrznych, wyposażona w przedłużki, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki o cylindrycznym kształcie służące do zwiększenia zakresu pomiarowego. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 137-107
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Granica błędu: +/-(3 + liczba rur + maks. długość pomiaru/50) µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,2 X 0,105 X 0,035 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 15 mm
  • Zakres pomiarowy: 50-300
  • Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • zakres pomiaru: 13 mm
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Przedłużki: 5 (13, 25, 50 (2 szt.), 100 mm)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, extension rods (5 pcs.), micrometer head 137-013