Dvoubodový mikrometr, karbidové měřicí plochy 50-300 mm

Artiklové číslo: 137-207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal plastový kufr
Měřicí buben – průměr 15 mm
S prodloužením ano
Počet prodloužení 5 ks
Délka prodloužení 100 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 105 mm
Výška celková 35 mm
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max 300 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137-207
EAN / GTIN 4946368438450
Číslo výrobce 137-207
L-číslo L40010 3481
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavený prodlužovacími tyčemi, který vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče válcového tvaru pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou karbidové měřicí plochy.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 137-107
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Mezní chyba: +/-(3 + počet trubek + max. délka měření/50) µm
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,105 X 0,035 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 15 mm
  • Rozsah měření: 50 - 300
  • Měřicí plochy: tvrdokov
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí rozsah: 13 mm
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Prodloužení: 5 (13, 25, 50 (2 ks), 100 mm)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíče, prodlužovacích tyčí (5 kusů), montážního měřicího šroubu 137-013