Micrometru cu 2 vârfuri, suprafețe de măsurare din carbură 50-300 mm

Cod articol.: 137-207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Diametrului tamburului de măsurare 15 mm
Cu prelungitor da
Număr de prelungitoare 5 buc.
Lungime extensie 100 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Lungimea totală 200 mm
Lăţime totală 105 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 50 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 137-207
EAN / GTIN 4946368438450
Număr producător 137-207
L-Număr L40010 3481
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru intern echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile în formă cilindrică pentru a extinde domeniul de măsurare. Sunt disponibile suprafețe de măsurare din carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 137-107
  • Digital/analogic: Analogic
  • Eroare de toleranţă: +/-(3 + numărul de țevi + lungimea maximă de măsurare/50) µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,2 X 0,105 X 0,035 M
  • Riglă: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 15 mm
  • Domeniu de măsurare: 50 - 300
  • Suprafețe de măsurare: Carbură
  • Metodă măsurare: 2 puncte
  • Domeniu de măsurare: 13 mm
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,5 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Eroare de ascensiune: 3 µm
  • Prelungitoare: 5 (13, 25, 50 (2 buc.), 100 mm)
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include cutie, chei, tije de prelungire (5 bucăți), șurub de calibrare 137-013