• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen 50-300 mm

Artikel-Nr.: 137-207
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kunststoffkoffer
Durchmesser Messtrommel 15 mm
mit Verlängerung ja
Anzahl Verlängerungen 5 St.
Länge Verlängerung 100 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Produktart Innenmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Länge gesamt 200 mm
Breite gesamt 105 mm
Höhe gesamt 35 mm
Messbereich min. 50 mm
Messbereich max. 300 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137-207
EAN / GTIN 4946368438450
Herstellernummer 137-207
L-Nummer L40010 3481
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 137-107
  • Digital/Analog: Analog
  • Fehlergrenze: +/-(3 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm
  • Größe / Abmessung: 0,2 X 0,105 X 0,035 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 15 mm
  • Messbereich: 50 - 300
  • Messflächen: Hartmetall
  • Messmethode: 2-Punkt
  • Messspanne: 13 mm
  • Messspindel: Spindelsteigung 0,5 mm
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Steigungsfehler: 3 µm
  • Verlängerungen: 5 (13, 25, 50 (2 Stk.), 100 mm)
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Verlängerungsstangen (5 Stück ), Einbaumessschraube 137-013

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb