Micromètre d'intérieur 2 points, surfaces de mesure en métal dur 50-300 mm

Réf.: 137-207
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
Emballage Valises en plastique
Diamètre du tambour micrométrique 15 mm
Avec rallonge oui
Nombre de rallonges 5 pc.
Longueur rallonge 100 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm
lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 105 mm
Hauteur totale 35 mm
Plage de mesure min 50 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 137-207
EAN / GTIN 4946368438450
Réf. fabricant 137-207
Article hors catalogue L40010 3481
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un palpeur interne équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges de rallonge interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 137-107
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Erreur admissible: +/-(3 + nombre de tubes + longueur de mesure max./50) µm
  • Taille / dimension: 0,2 X 0,105 X 0,035 M
  • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 15 mm
  • Plage de mesure: 50 - 300
  • Surfaces de mesure: Carbure
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Plage de mesure: 13 mm
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Erreur de pas: 3 µm
  • Rallonges: 5 (13, 25, 50 (2 pièces), 100 mm)
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte, clé, rallonges (5 pièces), vis de réglage 137-013 avec