Plastic pipe, LLDPE, black, Hose Ø 12x9, Roller length 100 m

Nr art.: 136365
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Celková délka 100 m
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 65 °C
Provozní tlak max 10 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Kapaliny
Schválení potravin tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136365
EAN / GTIN 4047322504348
Numer producenta 136365
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Popis:

Plastová trubka, LLDPE, černá, provozní teplota -20 °C až 65 °C, pracovní tlak -0, 95 až 10 bar, ø hadice 12x9, délka 100 s plastovými trubkami z LLDPE/LDPE s certifikáty podle DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF a WRAS. Trubky LLDPE/LDPE jsou vhodné pro použití s pitnou vodou (studená voda) s maximálním obsahem chloru 4 ppm (částic na milion). Teplota vody nad 20 °C a/nebo tlakové zatížení nad uvedenou maximální hodnotu zkracují životnost tohoto materiálu. Rovněž je třeba zabránit přímému slunečnímu záření.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • Materiál: LLDPE
  • Délka válečku: 100 m
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 9 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C