Tubo de plástico, LLDPE, negro, ø del tubo 12x9, longitud 100 m

Número de artículo: 136365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Plástico
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 9 mm
Longitud total 100 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 65 °C
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos

Identificación y clasificación

Número de artículo 136365
EAN / GTIN 4047322504348
Número del fabricante 136365
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo de plástico, LLDPE, negro, temperatura de servicio -20 °C a 65 °C, presión de trabajo -0, 95 a 10 bar, ø del tubo flexible 12x9, longitud 100 con tubos de plástico de LLDPE/LDPE con homologaciones según la hoja de trabajo DVGW W270, KTW, NSF y WRAS. Los tubos LLDPE/LDPE son aptos para aplicaciones con agua potable (agua fría) con un contenido máximo de cloro de 4 partes por millón (ppm). El agua caliente a más de 20 °C y/o las cargas de presión superiores al máximo indicado reducen la vida útil de este material. Asimismo, debe evitarse la exposición directa a la luz solar.

Característica:

  • Color: negro
  • Material: LLDPE
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 12 mm
  • Diámetro interior del tubo: 9 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C