• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 m

Artikel-Nr.: 136365
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Farbe schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Kunststoff
Durchmesser außen Schlauch 12 mm
Durchmesser innen Schlauch 9 mm
Länge gesamt 100 m
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 65 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss keinen
geeignet für Flüssigkeiten
Lebensmittelzulassung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136365
EAN / GTIN 4047322504348
Herstellernummer 136365
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0, 95 bis 10 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 mit Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS. LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet. Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Material: LLDPE
  • Rollenlänge: 100 m
  • Schlauch-Ø außen: 12 mm
  • Schlauch-Ø innen: 9 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Betriebstemperatur max.: 65 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C