Plastrør, LLDPE, sort, slange-ø 12x9, længde 100 m

Art.-nr.: 136365
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve sort
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange Plastik
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
Længde i alt 100 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 65 °C
Driftstryk maks. 10 bar
Tilslutning ingen
Egnet til væsker
Godkendt til fødevareindustrien ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136365
EAN/GTIN 4047322504348
Producentnummer 136365
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kunststofrør, LLDPE, sort, driftstemperatur -20 °C til 65 °C, arbejdstryk -0, 95 til 10 bar, slange-ø 12x9, længde 100 med kunststofrør af LLDPE/LDPE med godkendelser i henhold til DVGW-arbejdsblad W270, KTW, NSF og WRAS. LLDPE/LDPE-rør er velegnede til drikkevandsanvendelser (koldt vand) med et maksimalt klorindhold på 4 dele pr. million (ppm). Varmt vand over 20 °C og/eller trykbelastninger over det angivne maksimum reducerer dette materiales levetid. Direkte sollys bør ligeledes undgås.

Egenskab:

  • Farve: sort
  • Materiale: LLDPE
  • Rullelængde: 100 m
  • Slange Ø udvendig: 12 mm
  • Slangens indvendige diameter: 9 mm
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Driftstemperatur maks.: 65 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C