{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | diritte | |
| Materiale tubo flessibile | Plastica | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 12 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 9 mm | |
| Lunghezza complessiva | 100 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -20 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 65 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 10 bar | |
| Attacco | Nessuno | |
| Per | Liquidi | |
| Omologazione per alimenti | si |
| Codice articolo | 136365 | |
| EAN / GTIN | 4047322504348 | |
| Codice del produttore | 136365 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |