• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E, TiAlN, M: M3

Nr art.: 135415 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nie nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 63 mm
Wykonanie chwytu HB
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M3x0,5
Skok gwintu 0,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 2,43 mm
Rozwartość klucza 4,9 mm
Długość części do gwintowania 7 mm
Długość nakroju 0,87 mm
Kąt nacięcia 21 stopni
Długość rowków mocujących 15 mm
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 44 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Kształt nakroju E
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 70 mm
Długość całkowita 70 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135415 M3
EAN / GTIN 4045197507884
Numer producenta 135415 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem według DIN 1835-B. Specjalna geometria do stosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki. Specjalna powłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia b. dużą głęb. gwintowania.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.