Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E, TiAlN, M: M10

Nr art.: 135415 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002105
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Obróbka na sucho nie nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 83 mm
Wykonanie chwytu HB
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M10x1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 8,25 mm
Rozwartość klucza 8 mm
Długość części do gwintowania 17 mm
Długość nakroju 2,6 mm
Kąt nacięcia 21 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Kształt nakroju E
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint 8,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 8 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 64 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135415 M10
EAN / GTIN 4045197507938
Numer producenta 135415 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem według DIN 1835-B. Specjalna geometria do stosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki. Specjalna powłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia b. dużą głęb. gwintowania.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.