{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M3 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | E | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,5 mm | |
| totallängd L | 70 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
| Gäng-⌀ | 3 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | röd | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 7,5 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikelnummer | 135415 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197507884 | |
| Tillverkarens nummer | 135415 M3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |