Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ E, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 135415 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Suché obrábění nevhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 63 mm
Provedení stopky HB
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 3 mm
Závit M3x0,5
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 2,43 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 7 mm
Délka naříznutí 0,87 mm
Úhel naříznutí 21 stupeň
Délka upínací drážky 15 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 44 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Tvar náběhu E
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 70 mm
Celková délka 70 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135415 M3
EAN / GTIN 4045197507884
Číslo výrobce 135415 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a se stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie k použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8% podíl maziva).
Tvar E (náběh: 1,5−2 závity) pro co největší hloubky závitu.

Doporučení:

Doporučujeme u materiálů TOOLOX vyvrtat ⌀ otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o 0,05 až 0,3mm větší.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.