Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, M: M3

Artikel-Nr.: 135415 M3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00602105
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
trocken Bearbeitung ungeeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 63 mm
Schaftausführung HB
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 3 mm
Gewinde M3x0,5
Steigung Gewinde 0,5 mm
Toleranzklasse Gewinde 6HX
Durchmesser Anschnitt 2,43 mm
Schlüsselweite 4,9 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 7 mm
Länge Anschnitt 0,87 mm
Winkel Anschnitt 21 Grad
Länge Spannuten 15 mm
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 44 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anschnittform E
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 2,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite □ 4,9 mm
Schneidstoff HSS-E-PM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 70 mm
Länge gesamt L 70 mm
Gewicht 16 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring rot
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135415 M3
EAN / GTIN 4045197507884
Herstellernummer 135415 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Form E (Anschnitt: 1,5−2 Gänge) für größtmögliche Gewindetiefen.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3mm größer zu bohren.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal- Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.