Double threaded nipple, M16x1.5 o., M16x1.5 o., AF 19, Brass

Nr art.: 134477
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość 23 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134477
EAN / GTIN 4047322487207
Numer producenta 134477
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Double threaded nipple, M16x1.5 o., M16x1.5 o., AF 19, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temperature 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 23.0 mm
  • L2: 9.0 mm
  • L3: 9.0 mm
  • AF: 19 mm
  • Material: Brass CW614N
  • Thread 1: M16×1.5
  • Thread 2: M16×1.5
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C