Nipplo filettato doppio, M16x1, 5 esterno M16x1, 5 esterno SW 19, ottone

Codice art.: 134477
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
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza 23 mm
Tipo di prodotto Nippli
Numero pezzi 1 pz.
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 134477
EAN / GTIN 4047322487207
Codice del produttore 134477
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo a doppia filettatura, M16x1, 5 esterno M16x1, 5 esterno SW 19, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • L3: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Filo conduttore 1: M16x1,5
  • Filo conduttore 2: M16x1,5
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C