Dobbelt gevindnippel, M16x1, 5 udvendigt M16x1, 5 udvendigt SW 19, messing

Art.-nr.: 134477
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Driftstryk maks. 25 bar
Længde L 23 mm
Produkttype nippel
Antal dele 1 stk.
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 134477
EAN/GTIN 4047322487207
Producentnummer 134477
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevindnippel, M16x1, 5 udvendigt M16x1, 5 udvendigt SW 19, messing, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • L3: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Materiale: Messing CW614N
  • Tråd 1: M16x1,5
  • Tråd 2: M16x1,5
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C