Raccord double, M16x1, 5 extérieur M16x1, 5 extérieur SW 19, laiton

Réf.: 134477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 23 mm
Type de produit raccord fileté
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 134477
EAN / GTIN 4047322487207
Réf. fabricant 134477
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à double filetage, M16x1, 5 extérieur M16x1, 5 extérieur SW 19, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • L3: 9,0 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage 1: M16x1,5
  • Filetage 2: M16x1,5
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C