{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provozní tlak max | 25 bar | |
| Délka L | 23 mm | |
| Druh produktu | Vsuvka | |
| Počet přepážek | 1 ks | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 134477 | |
| EAN / GTIN | 4047322487207 | |
| Číslo výrobce | 134477 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |