Klucz pierścieniowy udarowy 22 mm

Nr art.: 1344331
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 165 mm
Norma DIN 7444
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 22 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1344331
EAN / GTIN 4010886822777
Numer producenta 1344331
Numer L L60160 3872
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Do szczególnie trudnych montaży
Rozmiary specjalne są dostępne na zamówienie do średnicy SW 250 mm
Do długości 435 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 480 mm z materiału C35
* nieznormalizowane
Wykonanie zgodnie z normą DIN 7444

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 165 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 43,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 15 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: naoliwione
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 22
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie