Chiave ad anello di battuta 22 mm

Codice art.: 1344331
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 165 mm
Normativa DIN 7444
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 22 mm
Tipo di prodotto Chiave
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1344331
EAN / GTIN 4010886822777
Codice del produttore 1344331
Numero-L L60160 3872
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 43,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 15 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 22
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no