Cheie inelară de impact 22 mm

Cod articol.: 1344331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 165 mm
Standard DIN 7444
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 22 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 1344331
EAN / GTIN 4010886822777
Număr producător 1344331
L-Număr L60160 3872
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele
Pentru ansambluri deosebit de grele
Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la SW 250 mm
Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35
* Nu este standardizat
Construcție conform DIN 7444

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 43,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 15 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: unsă cu ulei
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 22
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu