Ringslagsleutel 22 mm

Artikelnummer: 1344331
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Technische gegevens

Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 22 mm
Producttype schroefsleutel
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Norm DIN 7444
Totale lengte 165 mm
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1344331
EAN/GTIN 4010886822777
Nummer fabrikant 1344331
L-nummer L60160 3872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor bijzonder zwaar werk
Speciale maten beschikbaar op aanvraag

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 43,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: geolied
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen