Llave de anillo de golpeo 22 mm

N.º do artigo: 1344331
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tamanho da chave, 22 mm
Tipo de produto chave de parafusos
Material aço cromo-vanádio
Norma DIN 7444
Comprimento total 165 mm
Saída para parafusos com sextavado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 1344331
EAN/GTIN 4010886822777
Número do fabricante 1344331
Número L L60160 3872
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 43,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no