Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap Alu do wkładek gwintowych, DLC, EG-M: EG-M8

Nr art.: 133555 EG-M8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 51 mm
Rodzaj gwintu EG-M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF EG-M8x1,25
Skok gwintu 1,25 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX-mod
Średnica nakroju 8,124 mm
Rozwartość klucza 8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 24,5 mm
Długość nakroju 5 mm
Kąt nacięcia 8,53 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 32 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 4
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 8,4 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 8 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka DLC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 105 mm
Długość użytkowa L1 32 mm
Długość całkowita L 105 mm
Masa 54 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133555 EG-M8
EAN / GTIN 4067263830283
Numer producenta 133555 EG-M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Bardzo długie rowki wiórowe i długość szyjki dla użytecznych głębokości gwintu do 4×D.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Wyjątkowo długa geometria przestrzeni na wióry.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 dlawkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie stosować ⌀ otworów pod gwint (zob. tabela)!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie