{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | DLC | |
Vrsta navoja | EG-M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Tvornička norma | |
Razred tolerancije | 6HX mod. | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 4×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 105 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,4 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | žuto | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 32 mm | |
Serija | Master Tap | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 133555 EG-M8 | |
EAN / GTIN | 4067263830283 |