{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00602105 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 39 mm | |
| Rodzaj gwintu | EG-M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 4 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | EG-M4x0,7 | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX-mod | |
| Średnica nakroju | 4,11 mm | |
| Rozwartość klucza | 4,9 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 16,2 mm | |
| Długość nakroju | 2,8 mm | |
| Kąt nacięcia | 8,12 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 16 mm | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 4 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,2 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 4,9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E-PM | |
| Powłoka | DLC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 72,055 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 72,055 mm | |
| Masa | 15 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 133555 EG-M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263830252 | |
| Numer producenta | 133555 EG-M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |