{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | DLC | |
Sriegio tipas | EG-M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancijos klasė | 6HX mod. | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 4×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto kvadratas □ | 8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,4 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 32 mm | |
Serija | Master Tap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133555 EG-M8 | |
EAN / GTIN | 4067263830283 |