{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | DLC | |
Draadsoort | EG-M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantieklasse | 6HX mod. | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 4×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,4 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 32 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133555 EG-M8 | |
EAN/GTIN | 4067263830283 |