Dig. workshop caliper wo. knife points 800x150mm

Nr art.: 1334532
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 800 mm
Granica błędu 0,05 mm
Długość szczęk L 150 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 12,5 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1334532
EAN / GTIN 4029713019341
Numer producenta 1334532
Numer L L40510 1785
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, resistent to damp and sweat
  • ISO 13385
  • LCD display:
  • 10 mm with measuring range 300 mm;
  • 12,5 mm from measuring range 500 mm
  • Locking screw

Opis:

Dig. workshop caliper wo. knife points 800x150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 800
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Digit height: 12.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 150 mm
  • Hole size approach (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650