Calibru digital de atelier fără vârfuri de cuțit 800x150 mm

Cod articol.: 1334532
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 800 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Lungimea ciocului L 150 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 20 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă da
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Abatere de măsurare MPE 50 µm
Citire 0,001 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare nu
Blocare Şurub de fixare
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţime cifre afişaj LCD 12,5 mm
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 1334532
EAN / GTIN 4029713019341
Număr producător 1334532
L-Număr L40510 1785
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
  • ISO 13385
  • Afișaj LCD:
  • 10 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
  • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 800
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Înălțime cifră: 12,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650