Calibre digital de taller sin puntas de cuchillo 800x150mm

Número de artículo: 1334532
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 800 mm
Margen de error 0,05 mm
Longitud del pico L 150 mm
Diámetro del inserto de medición interior 20 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB
Lectura conmutable sí
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición MPE 50 µm
Lectura 0,001 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición no
Sujeción Tornillo de sujeción
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Función de preajuste sí
Altura de las cifras pantalla LCD 12,5 mm
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 1334532
EAN / GTIN 4029713019341
Número del fabricante 1334532
Número L L40510 1785
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 10 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 800
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650