{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | digital | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Måleområde maks. | 800 mm | |
| Fejlgrænse | 0,05 mm | |
| Kæbelængde L | 150 mm | |
| Diameter, indvendig måleansats | 20 mm | |
| Grænseflade | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Måleafvigelse MPE | 50 µm | |
| Aflæsning | 0,001 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| målespidser | nej | |
| fiksering | låseskrue | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Preset-funktion | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 12,5 mm | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 1334532 | |
| EAN/GTIN | 4029713019341 | |
| Producentnummer | 1334532 | |
| L-nummer | L40510 1785 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |