{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Plage de mesure max. | 800 mm | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Longueur de bec L | 150 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
| Interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| Lecture commutable | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Ecart de mesure MPE | 50 µm | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Pointes de mesure | non | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Fonction de preset | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 12,5 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 1334532 | |
| EAN / GTIN | 4029713019341 | |
| Réf. fabricant | 1334532 | |
| Article hors catalogue | L40510 1785 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |