• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E, waporyzowane, MF: 10X1

Nr art.: 132885 10X1
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 7 mm
Długość chwytu LS 46 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M10x1
Skok gwintu 1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Długość elementu do gwintowania Lc 21,9 mm
Długość nakroju 5 mm
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint 9 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 8,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 5,5 mm
Materiał skrawający HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 90 mm
Długość całkowita L 90 mm
Masa 31 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 374
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132885 10X1
EAN / GTIN 4069515002066
Numer producenta 132885 10X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Z 4 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie