Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E, waporyzowane, MF: 8X1

Nr art.: 132885 8X1
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 46 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 9 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M8X1
Skok gwintu 1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica nakroju 6,8 mm
Rozwartość klucza 4,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 21 mm
Długość nakroju 5 mm
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Skok linii śrubowej 0 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint 7 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 90 mm
Długość użytkowa L1 63 mm
Długość całkowita L 90 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 374
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132885 8X1
EAN / GTIN 4069515002059
Numer producenta 132885 8X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Z 4 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie