Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych GARANT Vap Tap, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 146437 M3-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 371, DIN 376
Liczba elementów 7 szt.
Seria Vap Tap
Liczba rowków wiórowych 2
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146437 M3-12
EAN / GTIN 4069515037549
Numer producenta 146437 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.
złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 132642

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie